Utgått

SLV - GRAZIA 10 cover høy 2m matt DEKSEL FOR ALUPROFIL - 1000471

KopierKopier
SLV - GRAZIA 10 cover høy 2m matt DEKSEL FOR ALUPROFIL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Bredde - 17,5 mm

  • Høyde - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4024163187633

Elnummer

3221914

Leverandørens varenummer

1000471

Typebeskrivelse

3221914

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

10 mm

Materialtykkelse:

1 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Med tanning:

Ja

Justerbar viskerbue:

nei

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Klar høyde:

Ja

Vekt:

136 kg

GRAZIA 10 standard profil på 2 m til montering av LED-strips med en bredde på opptil 10 mm. Profilen fås i sort, hvit og eloksert aluminium og kan kombineres med diverse deksler og passende endedeksler. Valg av utenpåliggende, innfelt eller hjørneprofil.