SLV - GRAZIA 10 EDGE endestykke alu ENDESTYKKE FOR ALUPROFIL - 1004893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 20 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Grazia 10 profil
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163250436
Elnummer
3221934
Leverandørens varenummer
1004893
Typebeskrivelse
3221934
Lengde:
20 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
20 mm
Høyde:
70 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Med tanning:
Ja
Avbrytbar:
nei
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
Ja
Farge:
Aluminium
Vekt:
2 kg