SLV - GRAZIA 10 R-Aluprof 2m HV innf ALUPROFIL FOR LED-STRIPE - 1000458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - U-profil
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Grazia 10 profil
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163187503
Elnummer
3221907
Leverandørens varenummer
1000458
Typebeskrivelse
3221907
Lengde:
2000 mm
Profilform:
U-profil
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Bredde:
30 mm
Høyde:
16,2 mm
Slissebredde:
18 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Med tanning:
Ja
Justerbar viskerbue:
nei
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
Ja
Farge:
Hvit
Vekt:
407 kg