SLV - GRAZIA 10 R-End. 2stk alu ENDESTYKKE FOR ALUPROFIL - 1000472
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 16,2 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Bredde - 11 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Grazia 10 profil
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163187640
Elnummer
3221929
Leverandørens varenummer
1000472
Typebeskrivelse
3221929
Lengde:
16,2 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
11 mm
Høyde:
30 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Med tanning:
Ja
Justerbar viskerbue:
nei
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
Ja
Farge:
Aluminium
Vekt:
5 kg


