SLV - GRAZIA 10 S-Aluprof flat 2m al ALUPROFIL FOR LED-STRIPE - 1000460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Flat profil
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Grazia 10 profil
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163187527
Elnummer
3221903
Leverandørens varenummer
1000460
Typebeskrivelse
3221903
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Flat profil
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
11 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Med tanning:
Ja
Avbrytbar:
nei
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
Ja
Farge:
Aluminium
Vekt:
237 kg