SLV - GRAZIA 10 S-End f/stan flat HV ENDESTYKKE FOR ALUPROFIL - 1000479
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 17,5 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Bredde - 5,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Grazia 10 profil
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163187718
Elnummer
3221918
Leverandørens varenummer
1000479
Typebeskrivelse
3221918
Lengde:
17,5 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Bredde:
5,5 mm
Høyde:
16,2 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Med tanning:
Ja
Justerbar viskerbue:
nei
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
Ja
Farge:
Hvit
Vekt:
4 kg