Utgått

SLV - GRAZIA 10 S-End f/std flat alu ENDESTYKKE FOR ALUPROFIL - 1000478

KopierKopier
SLV - GRAZIA 10 S-End f/std flat alu ENDESTYKKE FOR ALUPROFIL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 17,5 mm

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

  • Bredde - 5,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4024163187701

Elnummer

3221917

Leverandørens varenummer

1000478

Typebeskrivelse

3221917

Lengde:

17,5 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

5,5 mm

Høyde:

16,2 mm

Materialtykkelse:

1 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Med tanning:

Ja

Justerbar viskerbue:

nei

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Klar høyde:

Ja

Farge:

Aluminium

Vekt:

4 kg

GRAZIA 10 standard profil på 2 m til montering av LED-strips med en bredde på opptil 10 mm. Profilen fås i sort, hvit og eloksert aluminium og kan kombineres med diverse deksler og passende endedeksler. Valg av utenpåliggende, innfelt eller hjørneprofil.