SLV - GrillDiff/HONEYC DASAR 270 sym TILBEHØR - 1002899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Armaturgitter
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163230933
Elnummer
3209966
Leverandørens varenummer
1002899
Typebeskrivelse
3209966
Type tilbehør/reservedel:
Armaturgitter
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Stål
Strålingsvinkel:
40 °
Farge:
Svart
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Strukturert
Lengde:
70 mm
Bredde:
130 mm
Høyde/dybde:
130 mm
Diameter:
130 mm