SLV - GU10 SOKKEL M/15cm TILKOBLING SOKKEL M/1 - 955135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kabelutløp - Kabel
Monteringsmetode - Andre
Antall innføringer - 1
Uttakslengde - 150 mm
Uttaksbredde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163053952
Elnummer
3235698
Leverandørens varenummer
955135
Typebeskrivelse
3235698
Type kabelutløp:
Kabel
Monteringsmetode:
Andre
Antall innføringer:
1
Uttakslengde:
150 mm
Uttaksbredde:
5 mm
Selvklebende:
nei
Med plugg og skrukrok:
nei
Med skrukrok:
nei
Uttaksdiameter:
25 mm
230V halogenfatning til sokkel GU10 med 15 cm tilkoblingsledning.