SLV - jordspyd for DASAR PROJ 316 BAKKESPOT - 233580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 202 mm
Bredde - 46 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163164436
Elnummer
3209963
Leverandørens varenummer
233580
Typebeskrivelse
3209963
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
202 mm
Bredde:
46 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
202 mm
Diameter:
46 mm
Jordspyd i rustfritt stål til armaturet DASAR LED Projector. armaturene festes ganske enkelt ved at de stikkes ned i bakken.