SLV - jordspyd for ESKINA POLE TILBEHØR - 230060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 480 mm
Bredde - 105 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163125468
Elnummer
3248592
Leverandørens varenummer
230060
Typebeskrivelse
3248592
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
480 mm
Bredde:
105 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
480 mm
Diameter:
105 mm
jordspyd, for ESKINA POLE, galvanised steel, length 50cm