SLV - jordspyd for RUSTY 40 & 70 TILEBEHØR UTENDØRS - 229422
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 480 mm
Bredde - 170 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163101448
Elnummer
3224135
Leverandørens varenummer
229422
Typebeskrivelse
3224135
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
480 mm
Bredde:
170 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
480 mm
Diameter:
170 mm
jordspyd, for RUSTY, galvanised steel, length 50cm


