Utgått

SLV - L-skjøt F/1T grå jordet inne TILBEHØR 1-TENNING - 143062

KopierKopier
SLV - L-skjøt F/1T grå jordet inne TILBEHØR 1-TENNING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 1

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W

  • Farge - Grå

  • Lengde - 104 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163092913

Elnummer

3224023

Leverandørens varenummer

143062

Typebeskrivelse

3224023

Antall grupper/faser:

1

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3600 W

Farge:

Grå

Lengde:

104 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Rektangulær

Materiale:

Plast

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

Egnet til påbygging:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Bredde:

104 mm

Høyde:

18 mm

Isoleringsklasse:

I

Skinne av aluminium til belysningsutstyr med enfase- / 1-tenning adapter. Kan monteres rett på veggen eller i taket ved hjelp av borehullene. Den utenpåliggende varianten av dette systemet fås i flere farger, og i lengder av 1m, 2m eller 3m. Alternativt finnes det også en innfelt variant i hvit. Med wireoppheng kan løsningen pendles, men anbefaler bruk av stabilisatortilbehør i enten L-, X- eller rettlinjet utførelse.