SLV - L-skjøt til 1T hvit jordet ut TILBEHØR 1-TENNING - 143051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, rett
Farge - Hvit
Antall ledere - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
1-Tenning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163092883
Elnummer
3224025
Leverandørens varenummer
143051
Typebeskrivelse
3224025
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, rett
Farge:
Hvit
Antall ledere:
3
Skinne av aluminium til belysningsutstyr med enfase- / 1-tenning adapter. Kan monteres rett på veggen eller i taket ved hjelp av borehullene. Den utenpåliggende varianten av dette systemet fås i flere farger, og i lengder av 1m, 2m eller 3m. Alternativt finnes det også en innfelt variant i hvit. Med wireoppheng kan løsningen pendles, men anbefaler bruk av stabilisatortilbehør i enten L-, X- eller rettlinjet utførelse.