SLV - LÅSEKLIPSWire inkl 10 skruer FESTEKLIPS - 961034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med gjengehylse
Type endetilkobling - Gjenget hylse
Kabeldiameter - 4 mm
Kabelmateriale - Stål
Med dekorativ finish - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163159142
Elnummer
6603144
Leverandørens varenummer
961034
Typebeskrivelse
6603144
Endefeste:
Med gjengehylse
Type endetilkobling:
Gjenget hylse
Kabeldiameter:
4 mm
Kabelmateriale:
Stål
Med dekorativ finish:
Ja
Forriglingsmetode:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materiale låseanordning:
Stål
Farge:
Andre
Klar høyde:
nei
Stopper for wire på 0,75 mm, inkl. skrue 10 x M4 x 5.