SLV - LED A60 FIL7,5W/927 DIM E27 A60 FIL7,5W LYSKILDE - 1005303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1...7,5 W
Lysstrøm - 80...800 lm
Lysutbytte lampe - 106,66667 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163253550
Elnummer
3710555
Leverandørens varenummer
1005303
Typebeskrivelse
3710555
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1...7,5 W
Lysstrøm:
80...800 lm
Lysutbytte lampe:
106,66667 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Virkningsgrad:
1
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
800 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Diameter:
60 mm
Lengde:
105 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
15000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
A60, E27, 2700 K, 220 °
9,0 W SLV LED-lyskilde med E27-sokkel . Dimmebar med
faseavsnitt. Den har en CRI-verdi på over 90, 800 Lumen og
en levetid på 25 000 timer. Denne versjonen har 2700
Kelvin. Tilsvarer en 60W E27 lyskilde. Lysutbytte 106 lm/W.
220 ° Spredningsvinkel.