Utgått

SLV - LED-Driver CV 12 V 12 W DRIVER CV 1 - 1005241

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Utgangseffekt fra/til - 0...12 W

  • For utendørsbruk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163253079

Elnummer

6603100

Leverandørens varenummer

1005241

Typebeskrivelse

6603100

Modell / utførelse:

Statisk

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Utgangseffekt fra/til:

0...12 W

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Kapsling:

Plastkapsling

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

106 mm

Bredde:

33 mm

Høyde:

22 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-adapter med en maksimal ytelse av 12 W ved en spenning på 12 V.