Utgått

SLV - LED-Driver CV 20 W 24 V DRIVER CV 2 - 1005381

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Utgangseffekt fra/til - 0...20 W

  • For utendørsbruk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163254526

Elnummer

6603102

Leverandørens varenummer

1005381

Typebeskrivelse

6603102

Modell / utførelse:

Statisk

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Utgangseffekt fra/til:

0...20 W

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Kapsling:

Plastkapsling

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

115 mm

Bredde:

41 mm

Høyde:

25 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-adapter med en maksimal effekt av 20 W ved en spenning på 12/24 V.