SLV - LED-Driver MEDO 60 DALI/1-10V DRIVER MEDO - 1002425
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Utgangsstrøm - 700...1400 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED-Driver
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163226929
Elnummer
6603062
Leverandørens varenummer
1002425
Typebeskrivelse
6603062
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Utgangsstrøm:
700...1400 mA
Utgangseffekt:
5...50 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
123 mm
Bredde:
79 mm
Høyde:
24 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
700/800/900/1050/1200/1300/1400mA
DALI-/1-10V/PUSH DIM
DALI/1-10V LED-Driver som kan dimmes, til LED panel