SLV - LED G9 QT14 3,6W/930 G9 QT14 3,6 LYSKILDE - 1005286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 400...400 lm
Lampeform - Kapsel
Sokkel - G9
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163253710
Elnummer
3710500
Leverandørens varenummer
1005286
Typebeskrivelse
3710500
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
400...400 lm
Lampeform:
Kapsel
Sokkel:
G9
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Virkningsgrad:
1
Lampeeffekt:
3,6...3,6 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
400 lm
Lysutbytte lampe:
111,11111 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Andre
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Diameter:
18 mm
Lengde:
54 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
10000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
10000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
G9, 3000 K
3,6 W SLV LED-lyskilde med G9-sokkel . Den har en CRI-verdi på over 90, 400 Lumen og en levetid på 10 000 timer. Denne versjonen har 3000 Kelvin.