Utgått

SLV - LED MIGNON KL E14 4,2W/927DIM MIGNON KL E LYSKILDE - 1005284

KopierKopier
SLV - LED MIGNON KL E14 4,2W/927DIM MIGNON KL E LYSKILDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1...4,2 W

  • Lysstrøm - 380...380 lm

  • Lysutbytte lampe - 90 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163253734

Elnummer

3710503

Leverandørens varenummer

1005284

Typebeskrivelse

3710503

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1...4,2 W

Lysstrøm:

380...380 lm

Lysutbytte lampe:

90 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Virkningsgrad:

1

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

380 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

35 mm

Lengde:

98 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

15000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-lyskilde C35
Mignon klar E14 DIM
Filament, E14, 2700 K
4,2 W SLV LED-lyskilde med E14-sokkel . Dimmebar med
faseavsnitt eller fasepåsnitt. Den har en CRI-verdi på over
90, 380 Lumen og en levetid på 15 000 timer. Denne
versjonen har 2700 Kelvin. Tilsvarer en 40W Mignon
tradisjonell glødelampe. Lysutbytte 90 lm/W.