SLV - LED MIGNON MT E14 4,2W/927DIM MIGNON MT E LYSKILDE - 1005285
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 35...350 lm
Lampeform - Stearinlys
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163253727
Elnummer
3710504
Leverandørens varenummer
1005285
Typebeskrivelse
3710504
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
35...350 lm
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Virkningsgrad:
1
Lampeeffekt:
1...4,2 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
350 lm
Lysutbytte lampe:
83,33333 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
35 mm
Lengde:
98 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
15000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Mignon Matt E14 DIM
Matt, E14, 2700 K
4,2 W SLV LED-lyskilde med E14-sokkel . Dimmebar med
faseavsnitt eller fasepåsnitt. Den har en CRI-verdi på over
90, 350 Lumen og en levetid på 15 000 timer. Denne
versjonen har 2700 Kelvin. Tilsvarer en 40W Mignon
tradisjonell glødelampe. Lysutbytte 83 lm/W.