Utgått

SLV - LED PUCK GX53 6W/940 DIM PUCK GX53 6 LYSKILDE - 1005269

KopierKopier
SLV - LED PUCK GX53 6W/940 DIM PUCK GX53 6 LYSKILDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1...6 W

  • Lysstrøm - 49...490 lm

  • Lysutbytte lampe - 81,66667 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163253871

Elnummer

3710507

Leverandørens varenummer

1005269

Typebeskrivelse

3710507

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1...6 W

Lysstrøm:

49...490 lm

Lysutbytte lampe:

81,66667 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

GX53

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Virkningsgrad:

1

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

490 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

120...120 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

75 mm

Lengde:

24 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

15000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-lyskilde TCR-TSE
Puck Opal GX53
Hvit, GX53, 4000 K
6,1 W SLV LED-lyskilde med GX53-sokkel. Dimmebar med
faseavsnitt eller fasepåsnitt. Den har en CRI-verdi på over 90,
520 Lumen og en levetid på 15 000 timer. Denne versjonen
har 4000 Kelvin. Lysutbytte 85 lm/W.