SLV - LED RØRF OP 13,5W/940 D E27 RØRF OP 13, LYSKILDE - 1005308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1...13,5 W
Lysstrøm - 1600...1600 lm
Lysutbytte lampe - 119 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163253505
Elnummer
3710559
Leverandørens varenummer
1005308
Typebeskrivelse
3710559
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1...13,5 W
Lysstrøm:
1600...1600 lm
Lysutbytte lampe:
119 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Virkningsgrad:
1
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1600 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
240...240 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
45 mm
Lengde:
140 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
10000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
14 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
RØRFORM OPAL HVIT
E27
T45, E27, 4000 K, 240 °
13,5 W SLV LED-lyskilde med E27-sokkel . Dimmebar med faseavsnitt. Den har en CRI-verdi på over 90, 1600 Lumen og en levetid på 25 000 timer. Denne versjonen har 4000 Kelvin. Tilsvarer en 110W E27 lyskilde. Lysutbytte 118 lm/W. 240 ° Spredningsvinkel.