Utgått

SLV - LED RØRF OP 8W/940 DIM E27 RØRF OP 8W/ LYSKILDE - 1005290

KopierKopier
SLV - LED RØRF OP 8W/940 DIM E27 RØRF OP 8W/ LYSKILDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 920...920 lm

  • Lysutbytte lampe - 115 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163253673

Elnummer

3710557

Leverandørens varenummer

1005290

Typebeskrivelse

3710557

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

920...920 lm

Lysutbytte lampe:

115 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Virkningsgrad:

1

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

920 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

240...240 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

38 mm

Lengde:

116 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

10000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-lyskilde T38
RØRFORM OPAL HVIT
E27
T38, E27, 4000 K, 240 °
8,0 W SLV LED-lyskilde med E27-sokkel . Dimmebar med
faseavsnitt. Den har en CRI-verdi på over 90, 920 Lumen og
en levetid på 25 000 timer. Denne versjonen har 4000
Kelvin. Tilsvarer en 65W E27 lyskilde. Lysutbytte 115 lm/W.
240 ° Spredningsvinkel.