Utgått

SLV - LED SPOT 4W/827 QPAR51 GU10 SPOT 4W/827 LYSKILDE - 1004972

KopierKopier
SLV - LED SPOT 4W/827 QPAR51 GU10 SPOT 4W/827 LYSKILDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 270...270 lm

  • Lysutbytte lampe - 67,5 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163251181

Elnummer

3710517

Leverandørens varenummer

1004972

Typebeskrivelse

3710517

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

270...270 lm

Lysutbytte lampe:

67,5 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Virkningsgrad:

1

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

270 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

MR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

20000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED GU10/QPAR51
lyskilde GU10 4W 2700K 36° 270lm
4 W LED-reflektorlyskilde med GU10-sokkel og QPAR51-
form, med 2700 Kelvin. Ved 270 Lumen og en CRI-verdi
på over 80. Merk: plastdelene er delvis laget av resirkulert
materiale og er ved dette et ekstra miljøvalg og fullfører
sirkulærøkonomi-sirkelen. Gjenbruk hindrer at plast
kommer ut i naturen - og er et godt valg for økt bærekraft.