SLV - LED SPOT 6W/830 GU10 DIM SO SPOT 6W/830 LYSKILDE - 1005080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Reflektor
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163252065
Elnummer
3710522
Leverandørens varenummer
1005080
Typebeskrivelse
3710522
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
470...470 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Virkningsgrad:
0,6
Lampeeffekt:
6...6 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Lysutbytte lampe:
77 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Svart
Strålevinkel:
38...38 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
50 mm
Lengde:
54 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
25000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
QPAR51, GU10, 3000 K sort
Den sorte 6 W SLV LED-lyskilden med GU10-sokkel og
QPAR51-form er dimbar via en fasedimmer. Den har en
CRI-verdi på over 90, 460 Lumen og en levetid på 25 000
timer. Denne versjonen har 3000 Kelvin.