Utgått

SLV - LED SPOT 6W/840 GU10 DIM SO SPOT 6W/840 LYSKILDE - 1005083

KopierKopier
SLV - LED SPOT 6W/840 GU10 DIM SO SPOT 6W/840 LYSKILDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 490...490 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU10

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163252102

Elnummer

3710523

Leverandørens varenummer

1005083

Typebeskrivelse

3710523

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

490...490 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Virkningsgrad:

0,6

Lampeeffekt:

6...6 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

490 lm

Lysutbytte lampe:

77 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Svart

Strålevinkel:

38...38 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

50 mm

Lengde:

54 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

25000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-lyskilde GU10 SPOT
QPAR51, GU10, 4000 K sort
Den sorte 6 W SLV LED-lyskilden med GU10-sokkel og
QPAR51-form er dimbar via en fasedimmer. Den har en
CRI-verdi på over 90, 460 Lumen og en levetid på 25 000
timer. Denne versjonen har 4000 Kelvin.