Utgått

SLV - LED SPOT 6W/927 DTV 36° GLASS SPOT 6W/927 LYSKILDE - 1005273

KopierKopier
SLV - LED SPOT 6W/927 DTV 36° GLASS SPOT 6W/927 LYSKILDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1...6 W

  • Lysstrøm - 36...360 lm

  • Lysutbytte lampe - 60 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163253840

Elnummer

3710520

Leverandørens varenummer

1005273

Typebeskrivelse

3710520

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1...6 W

Lysstrøm:

36...360 lm

Lysutbytte lampe:

60 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2000...2700 K

Virkningsgrad:

1

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

360 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

51 mm

Lengde:

54 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

MR16

Min. antall koblingssykluser:

40000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED GU10/QPAR51 DIM-TIL-VARM
lyskilde GU10 6W 2700K - 2000K 36° 360lm
6 W LED-reflektorlyskilde med GU10-sokkel og QPAR51-
form, med Dim-til-varm-teknologi fra 2700 Kelvin ved
100% og ned til 2000 K når du dimmer. Fra 360 Lumen
og ned, og en CRI-verdi på over 90. 40.000 timers levetid.
Konseptet er også kjent som Dim-to-warm, dim-tone, warmdim, Dim-2-warm.