Utgått

SLV - LED ST64 KL FIL 7,5W/927E27 ST64 KL FIL LYSKILDE - 1005268

KopierKopier
SLV - LED ST64 KL FIL 7,5W/927E27 ST64 KL FIL LYSKILDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 80...800 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163253888

Elnummer

3710561

Leverandørens varenummer

1005268

Typebeskrivelse

3710561

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

80...800 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Virkningsgrad:

1

Lampeeffekt:

1...7,5 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

800 lm

Lysutbytte lampe:

106,66667 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

58 mm

Lengde:

142 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

15000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-lyskilde ST64
EDISON RETRO KLAR
E27 FILAMENT
ST64, E27, 2700 K, 320 °
7,5 W SLV LED-lyskilde med E27-sokkel . Dimmebar
med faseavsnitt. Den har en CRI-verdi på over 90, 800
Lumen og en levetid på 15 000 timer. Denne versjonen
har 2700 Kelvin. Tilsvarer en 60W E27 lyskilde.
Lysutbytte 106 lm/W. 320 ° Spredningsvinkel.