SLV - LED T32 4W/926 GU10 DIM T32 4W/926 LYSKILDE - 1003101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1...4 W
Lysstrøm - 27...270 lm
Lysutbytte lampe - 67,5 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
T32 rørform
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163232890
Elnummer
3710514
Leverandørens varenummer
1003101
Typebeskrivelse
3710514
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1...4 W
Lysstrøm:
27...270 lm
Lysutbytte lampe:
67,5 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2600...2600 K
Virkningsgrad:
1
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
270 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Diameter:
32 mm
Lengde:
100 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
20000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
T32, GU10, 2700K, kan dimmes
LED T32-lyskilde som kan dimmes, med GU10-sokkel og
en varm lysfarge samt høy lysytelse for allmennbelysning.