SLV - LED111 ZIGBEE TUNE GU10 25° ZIGBEE T LYSKILDE - 1005313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1...10 W
Lysstrøm - 76...760 lm
Lysutbytte lampe - 76 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163253451
Elnummer
3710530
Leverandørens varenummer
1005313
Typebeskrivelse
3710530
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1...10 W
Lysstrøm:
76...760 lm
Lysutbytte lampe:
76 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...6500 K
Virkningsgrad:
1
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
760 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
25...25 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
111 mm
Lengde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
AR111
Min. antall koblingssykluser:
12500
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
ZIGBEE TUNABLE WHITE DIM VALETO®
111mm, GU10, 2700 - 6500 K, 25 °
10 W SLV LED-lyskilde med GU10-sokkel . Dimmebar med
ZIGBEE. Den har en CRI-verdi på over 90, 760 Lumen og
en levetid på 25 000 timer. Denne versjonen har 2700 til
6500K Kelvin. Tilsvarer en 100W GU10 halogen reflektor.
Lysutbytte 70 lm/W. 25 ° Spredningsvinkel.
VALETO® er per juni 2021 kompatibel med Philips Hue,
Osram Smart+, Amazon Alexa og IKEA Tradfri.


