SLV - LED111ALU GU10 7,3W/927 25° ALU GU10 LYSKILDE - 1005291
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 53...530 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Reflektor
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163253666
Elnummer
3710544
Leverandørens varenummer
1005291
Typebeskrivelse
3710544
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
53...530 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Virkningsgrad:
1
Lampeeffekt:
1...7,3 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
530 lm
Lysutbytte lampe:
72,60274 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
25...25 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
111 mm
Lengde:
71 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
AR111
Min. antall koblingssykluser:
25000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
111mm, GU10, 2700K, 25 °
7,3 W SLV LED-lyskilde med GU10-sokkel .
Den har en CRI-verdi på over 90, 530 Lumen og
en levetid på 25 000 timer. Lysutbytte 72 lm/W.
Spredningsvinkel 25 °.