Utgått

SLV - LED111ALU GU10 7,3W/930 25° ALU GU10 LYSKILDE - 1005292

KopierKopier
SLV - LED111ALU GU10 7,3W/930 25° ALU GU10  LYSKILDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1...7,3 W

  • Lysstrøm - 53...530 lm

  • Lysutbytte lampe - 72,60274 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163253659

Elnummer

3710545

Leverandørens varenummer

1005292

Typebeskrivelse

3710545

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1...7,3 W

Lysstrøm:

53...530 lm

Lysutbytte lampe:

72,60274 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Virkningsgrad:

1

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

530 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

25...25 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

111 mm

Lengde:

71 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

AR111

Min. antall koblingssykluser:

25000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-lyskilde QPAR111 FL Flood Reflektor GU10
111mm, GU10, 3000K, 25 °
7,3 W SLV LED-lyskilde med GU10-sokkel .
Den har en CRI-verdi på over 90, 560 Lumen og
en levetid på 25 000 timer. Lysutbytte 76 lm/W.
Spredningsvinkel 25 °.