Utgått

SLV - LED111GLASS GU10 8W/927 38° GLASS GU1 LYSKILDE - 1005274

KopierKopier
SLV - LED111GLASS GU10 8W/927 38° GLASS GU1 LYSKILDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1...8 W

  • Lysstrøm - 68...680 lm

  • Lysutbytte lampe - 85 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163253833

Elnummer

3710543

Leverandørens varenummer

1005274

Typebeskrivelse

3710543

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1...8 W

Lysstrøm:

68...680 lm

Lysutbytte lampe:

85 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Virkningsgrad:

1

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

680 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

38...38 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

111 mm

Lengde:

61 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

AR111

Min. antall koblingssykluser:

25000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-lyskilde QPAR111 FL Flood Reflektor GU10 GLASS
111mm, GU10, 2700K, 38 °
8,0 W SLV LED-lyskilde med GU10-sokkel .
Dimmebar med faseavsnitt. Den har en CRI-verdi på
over 90, 680 Lumen og en levetid på 25 000 timer.
Lysutbytte 85 lm/W. Spredningsvinkel 38 °.