Utgått

SLV - LIGHT EYE 150 QPAR111 PD KR 1T EYE 150 Q - 143620

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Krom

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 15000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4024163144544

Elnummer

3254865

Leverandørens varenummer

143620

Typebeskrivelse

3254865

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Krom

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

15000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

8 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Slagfasthet:

IK01

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Egnet for nødlys:

nei

Armatureffektivitet:

113...113 lm/W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

680...680 lm

Egnet for lampeeffekt:

1...75 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Høyde/dybde:

120 mm

Diameter:

150 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

15...1500 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LIGHT EYE 230V pendelarmatur med passende adapter for 1-tenning-230V-skinnesystem. Den kulerunde armaturet består av stål og en tekstilledning. Den har en integrert GU10-sokkel og egner seg til halogen- og LED-lyslyskilder med en diameter på 11,1 cm. Pendellengden er på 1,5 m.