Utgått

SLV - LV-WIRE TENSEO HV 4mm² 20m wire- / vajer-system - 139031

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Endefeste - Andre

  • Type endetilkobling - Gjenget hylse

  • Kabeldiameter - 4 mm

  • Kabelmateriale - Stål

  • Med dekorativ finish - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163174022

Elnummer

1323337

Leverandørens varenummer

139031

Typebeskrivelse

1323337

Endefeste:

Andre

Type endetilkobling:

Gjenget hylse

Kabeldiameter:

4 mm

Kabelmateriale:

Stål

Med dekorativ finish:

Ja

Forriglingsmetode:

Andre

Kabellengde:

20 m

Overflatebeskyttelse:

Andre

Materiale låseanordning:

Stål

Farge:

Hvit

Klar høyde:

nei

TENSEO lavvolts-wire-system
hvit, 4 mm², 20 m
Lavvolts wire 20 m rull for TENSEO lavvolts wiresystem. Finnes i flere tverrsnitt, lengder og farger.