Utgått

SLV - MAGANDA TL bordspeil 4,8W/927 SMINKESPEIL BORD MED LYS - 1004970

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Lupelampe

  • Med lyskilde - Ja

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 30000 h

  • Med bryter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163251167

Elnummer

3224133

Leverandørens varenummer

1004970

Typebeskrivelse

3224133

Type lysarmatur:

Lupelampe

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Andre

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

30000 h

Med bryter:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

4,8...4,8 W

Maks systemeffekt:

4,8 W

Fargetemperatur:

2700...3000 K

Høyde/dybde:

216 mm

Monteringsmetode:

Fot (base)

Veggmontering:

nei

Justerbar:

Ja

Bøybar:

nei

Justerbar høyde:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Krom

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Avdekningens farge:

Andre

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

100...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Med stikkontakt:

nei

Med dimmer:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

45...45 lm

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

216 mm

Lengde:

405 mm

Diameter:

216 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

MAGANDA TL, innendørs LED bordlampe krom CCT switch 2700/3000/4000K