SLV - MANA skjerm 12 tremat GR/brun SKJERM 12 - 1000616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysstråling - Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Strålingsvinkel - 180 °
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163189088
Elnummer
3248503
Leverandørens varenummer
1000616
Typebeskrivelse
3248503
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Strålingsvinkel:
180 °
Farge:
Grå
Lysfordeling:
Symmetrisk
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Andre
Type armaturdeksel/kopp:
Andre
Lengde:
120 mm
Bredde:
100 mm
Høyde/dybde:
90 mm
1000616 EL.NR. 32 485 03 MANA armaturskjerm i tre, grå/brun, L/H/D 12/10/9 cm
1000618 EL.NR. 32 485 04 MANA armaturskjerm i aluminium, hvit, L/-H/D 12/10/9 cm
1000619 EL.NR. 32 485 05 MANA armaturskjerm i aluminium, polert aluminium, L/H/D 12/10/9 cm
1000824 EL.NR. 32 485 06 MANA armaturskjerm i gips, hvit, B/H/D 13,5/10/9,9 cm