Utgått

SLV - MANA skjerm 29 tremat GR/brun SKJERM 29 - 1000621

KopierKopier
SLV - MANA skjerm 29 tremat GR/brun SKJERM 29

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysstråling - Direkte/indirekte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Strålingsvinkel - 180 °

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163189132

Elnummer

3248507

Leverandørens varenummer

1000621

Typebeskrivelse

3248507

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Strålingsvinkel:

180 °

Farge:

Grå

Lysfordeling:

Symmetrisk

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lysfordeler:

Andre

Materiale:

Andre

Type armaturdeksel/kopp:

Andre

Lengde:

290 mm

Bredde:

95 mm

Høyde/dybde:

70 mm

Tilbehør for MANA 200 (EL.NR. 3248501) eller MANA med spot (EL.NR. 3248502)
1000621 EL.NR. 32 485 07 MANA armaturskjerm i tre, grå/brun, L/H/D 29/9,5/7 cm
1000623 EL.NR. 32 485 08 MANA armaturskjerm i aluminium, hvit, L/H/D 29/9,5/7 cm
1000624 EL.NR. 32 485 09 MANA armaturskjerm i aluminium, polert aluminium, L/H/D 29/9,5/7 cm
1000825 EL.NR. 32 485 10 MANA armaturskjerm i gips, hvit, B/H/D 30,9/9,5/7,4 cm