SLV - MANA skjerm gips HV SKJERM GI - 1000824
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163191166
Elnummer
3248506
Leverandørens varenummer
1000824
Typebeskrivelse
3248506
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Andre
Strålingsvinkel:
180 °
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Andre
Lengde:
136 mm
Bredde:
100 mm
Høyde/dybde:
95 mm
1000616 EL.NR. 32 485 03 MANA armaturskjerm i tre, grå/brun, L/H/D 12/10/9 cm
1000618 EL.NR. 32 485 04 MANA armaturskjerm i aluminium, hvit, L/-H/D 12/10/9 cm
1000619 EL.NR. 32 485 05 MANA armaturskjerm i aluminium, polert aluminium, L/H/D 12/10/9 cm
1000824 EL.NR. 32 485 06 MANA armaturskjerm i gips, hvit, B/H/D 13,5/10/9,9 cm


