SLV - MANA, Skjerm rund 40 beige SKJERM TIL MANA - 1004660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysstråling - Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Strålingsvinkel - 360 °
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163248105
Elnummer
3224233
Leverandørens varenummer
1004660
Typebeskrivelse
3224233
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Strålingsvinkel:
360 °
Farge:
Beige
Lysfordeling:
Symmetrisk
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Andre
Lengde:
60 mm
Bredde:
400 mm
Høyde/dybde:
60 mm
Diameter:
400 mm
1004660 EL.NR. 32 242 33 MANA, Skjerm rund 40 beige
1004661 EL.NR. 32 242 34 MANA, Skjerm rund 40 grå
1004662 EL.NR. 32 242 35 MANA, Skjerm rund 60 beige
1004663 EL.NR. 32 242 36 MANA, Skjerm rund 60 grå