SLV - MANA, Skjerm rund 60 grå SKJERM TIL MANA - 1004663
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163248136
Elnummer
3224236
Leverandørens varenummer
1004663
Typebeskrivelse
3224236
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Andre
Strålingsvinkel:
360 °
Farge:
Grå
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
60 mm
Bredde:
600 mm
Høyde/dybde:
60 mm
Diameter:
600 mm
1004660 EL.NR. 32 242 33 MANA, Skjerm rund 40 beige
1004661 EL.NR. 32 242 34 MANA, Skjerm rund 40 grå
1004662 EL.NR. 32 242 35 MANA, Skjerm rund 60 beige
1004663 EL.NR. 32 242 36 MANA, Skjerm rund 60 grå


