Utgått

SLV - MASTERLED MR16 5W(35W)/830 12V PHILIPS LED LYSKILDE - 1001575

KopierKopier
SLV - MASTERLED MR16 5W(35W)/830 12V PHILIPS LED LYSKILDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1...5 W

  • Lysstrøm - 45...450 lm

  • Lysutbytte lampe - 90 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8718696708255

Elnummer

3710509

Leverandørens varenummer

1001575

Typebeskrivelse

3710509

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1...5 W

Lysstrøm:

45...450 lm

Lysutbytte lampe:

90 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

630...630 mA

Virkningsgrad:

1

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

450 lm

Lysstyrke:

1000 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

51 mm

Lengde:

45 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

MR16

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips Master LED MR16 5W
3000 K 36°
LED lavvolts reflektorlyskilde som kan dimmes er spesielt
ut-viklet for å erstatte halogenlyskilder med GU5.3
(MR16)-sok-kel. LED-lyskilden kan dimmes og passer
perfekt til generell belysning. LED-lyskilden utstråler en
varm lysstråle som kan sammenlignes med
halogenlyskildeer og egner seg meget godt som
effektbelysning. LED-lyskilden er kompatible med de fleste
downlights/spotlights med GU5.3-sokkel og er spesielt
utviklet for å erstatte halogenlyskilder. LED medfører et
betydelig redusert strømforbruk og har mye lavere
vedlikeholdskostnader.