Utgått

SLV - MASTERLED111 15W/927 40° 12v PHILIPS LED LYSKILDE - 560232

KopierKopier
SLV - MASTERLED111 15W/927 40° 12v PHILIPS LED LYSKILDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 15...15 W

  • Lysstrøm - 76...760 lm

  • Lysutbytte lampe - 56 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8718699687021

Elnummer

3710512

Leverandørens varenummer

560232

Typebeskrivelse

3710512

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

15...15 W

Lysstrøm:

76...760 lm

Lysutbytte lampe:

56 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

G53

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

1800...1800 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1000 lm

Lysstyrke:

1400 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

40...40 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Diameter:

111 mm

Lengde:

62 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

17 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PHILIPS MASTER LED
AR111
CRI90, 15W, 40°, 2700K, kan dimmes
LED-lavvolts-reflektorlyskilde fra PHILIPS som kan dimmes. Erstatter lavvolts halogenlyskilde med G53-sokkel på en perfekt måte. Denne LED-lyskilden kan dimmes. Den egner seg perfekt til allmennbelysning. LED-spotter skaper et varmt lys som kan sammenlignes med halogenlyskilder og passer perfekt til effektlys og rombelysning. LED-lyskilder er kompatible med de fleste spotlights/downlights med G53-sokkel og er spesielt utviklet for å erstatte halogenlyskilder. LED-lyskilder sparer mye strøm samtidig som de har mye lavere vedlikeholds-kostnader. Produktet tilhører energiklasse G iht nye regler per 1. september 2021. Vektet for-bruk ligger på 17 kWt/1000 t.