Utgått

SLV - MEDO 1,5M OPPHENG HVIT TILBEHØR - 135251

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 1500 mm

  • Bredde - 129 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163158671

Elnummer

3340394

Leverandørens varenummer

135251

Typebeskrivelse

3340394

Type tilbehør/reservedel:

Opphengskabelsett

Farge:

Hvit

Materiale:

Stål

Lengde:

1500 mm

Bredde:

129 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

30 mm

Diameter:

129 mm

For oppheng av MEDO maks 1,5 pendellengde