SLV - MEDO 1,5M OPPHENG SORT TILBEHØR - 135250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 1500 mm
Bredde - 139 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163158664
Elnummer
3340396
Leverandørens varenummer
135250
Typebeskrivelse
3340396
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
1500 mm
Bredde:
139 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
30 mm
Diameter:
129 mm
For oppheng av MEDO maks 1,5 pendellengde


