SLV - MEDO 5M OPPHENG HVIT TILBEHØR - 1001950
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 5000 mm
Bredde - 139 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163221825
Elnummer
3340397
Leverandørens varenummer
1001950
Typebeskrivelse
3340397
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
5000 mm
Bredde:
139 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
30 mm
Diameter:
129 mm
For oppheng av MEDO maks 5,0 pendellengde


