SLV - MEDO 5M OPPHENG SORT TILBEHØR - 1001952
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 5000 mm
Bredde - 129 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163221849
Elnummer
3340399
Leverandørens varenummer
1001952
Typebeskrivelse
3340399
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
5000 mm
Bredde:
129 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
30 mm
Diameter:
129 mm
For oppheng av MEDO maks 5,0 pendellengde


