Utgått

SLV - MINI TRANSFORMATOR 1 60VA 12V TRANSFORMA - 461060

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type transformator - Elektronisk transformator

  • Sekundærspenningsområde - 12...12 V

  • Effekt fra/til - 60...60 W

  • Overflatemontering - Ja

  • Innbygging - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163066532

Elnummer

6603099

Leverandørens varenummer

461060

Typebeskrivelse

6603099

Type transformator:

Elektronisk transformator

Sekundærspenningsområde:

12...12 V

Effekt fra/til:

60...60 W

Overflatemontering:

Ja

Innbygging:

Ja

Sikkerhetstransformator:

Ja

Primærspenningsområde:

230...230 V

Uten dimmefunksjon:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Tilkoblingstype primærside:

Skrukobling

Tilkoblingstype sekundærside:

Skrukobling

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Hvit

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Overbelastningsvern:

Ja

Overtemperaturvern:

Ja

Med fordelingsautomat (jfr BEO):

nei

Antall utgangsposisjoner (par):

1

Lengde:

105 mm

Bredde:

33 mm

Høyde:

22 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Elektronisk 12 V lavvolts-transformator som kan dimmes, med skruklemmetilkobling og en effekt på 10-60 W.